Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x11,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x11,45mm
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x11,45mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT70AQSNWN36
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT70AQSNWN36
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: parallel 16bit;parallel 8bit
Anzahl Pole: 36
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x36
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,8x99,8x11,45mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 400cd/m2
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.