Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 179,96x119x12,43mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 179,96x119x12,43mm; RGB
Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 179,96x119x12,43mm; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT70HSBNWC00-B
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT70HSBNWC00-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: RIBUS
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;QSPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: BT817Q
Displayabmessung (H x B): 154,21x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 179,96x119x12,43mm
Kontrast: 800:1
Display-Eigenschaften: Anti-Glare Glas;optical bonding
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 850cd/m2
Familie: EVE4
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.