Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 1024x600; Displayabmessung: 154,21x85,92mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 1024x600; Displayabmessung: 154,21x85,92mm; RGB
Display: TFT; 7"; 1024x600; Displayabmessung: 154,21x85,92mm; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT70HSMNWCA0
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT70HSMNWCA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,6...3,6V DC
Schnittstelle: DSI;MIPI
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10;1x40
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI2132A
Displayabmessung (H x B): 154,21x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,9x100x8,15mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 800:1
Herstellerserie: High Brightness IPS
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 800cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.