Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 179,96x119x11,45mm; EVE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 179,96x119x11,45mm; EVE2
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 179,96x119x11,45mm; EVE2
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT70UQFNWC00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT70UQFNWC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;QSPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT812
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 179,96x119x11,45mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: Flachpanel;doppelseitiges Band 0,2 mm;inteligent
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 350cd/m2
Familie: EVE2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.