Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM-S-112D4-C1
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SM-S-112D4-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 12v
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 16A
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 360Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: SM
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 15,6V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 400mW
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Schaltleistung: 4432VA
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.