Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,2÷7,3V; 17A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,2÷7,3V; 17A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 6,2÷7,3V; 17A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-SM05-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SM05-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 17A
Durchbruchspannung: 6,2...7,3V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0699*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0499*
€ 0,5257*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.