Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; SH,SR; 1mm; PIN: 6; SMT; 50V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; SH,SR; 1mm; PIN: 6; SMT; 50V; 1A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; SH,SR; 1mm; PIN: 6; SMT; 50V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-SM06B-SRSS-TB
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: SH;SR
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Kontaktraster: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,82*
1 Tag
1259
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,83*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,916*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.