Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; If: 50Ax2; T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM090KC800G1-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SM090KC800G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: T1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsstrom: 50A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 14 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.