Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; 250V
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-CRP-A4Q-1D9
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PB-M12A-04P-MM-SR7001-00Z(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.