Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen; 30V
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-PVP-A8W-1D9
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PB-M12A-08P-FF-SL7001-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.