Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM12-PVP-B5W-1D9
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PB-M12B-05P-FF-SL7001-00Z(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
profibus stecker
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code B - Profibus
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.