Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; THT; IP65,IP67; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; THT; IP65,IP67; 250V
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; THT; IP65,IP67; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-S7C-D4L-0
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     SR-M12D-04P-FF-SF7003-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code D - Ethernet
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.