Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 3,45mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 3,45mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Bohrer; Ø: 3,45mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Artikel-Nr.:
     2805-SM30-3.45
Hersteller:
     KEMMER PRAEZISION
Herst.-Nr.:
     SM 30 M 3450 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Hersteller: KEMMER PRAEZISION
Länge: 38,2mm
Material der Spitze: Wolframcarbid
Werkzeuganwendung: Leiterplatten
Halter-Art: 1/8" (3,175mm)
Länge des Arbeitsteils: 12,5mm
Bohrerdurchmesser: 3,45mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.