Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 3,55mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 3,55mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Bohrer; Ø: 3,55mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Artikel-Nr.:
     2805-SM30-3.55
Hersteller:
     KEMMER PRAEZISION
Herst.-Nr.:
     SM 30 M 3550 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Hersteller: KEMMER PRAEZISION
Länge: 38,2mm
Material der Spitze: Wolframcarbid
Werkzeuganwendung: Leiterplatten
Halter-Art: 1/8" (3,175mm)
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 12,5mm
Bohrerdurchmesser: 3,55mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.