Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 3,65mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 3,65mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Bohrer; Ø: 3,65mm; L: 38,2mm; Leiterplatten; 1/8" (3,175mm)
Artikel-Nr.:
     2805-SM30-3.65
Hersteller:
     KEMMER PRAEZISION
Herst.-Nr.:
     SM 30 M 3650 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Hersteller: KEMMER PRAEZISION
Länge: 38,2mm
Material der Spitze: Wolframcarbid
Werkzeuganwendung: Leiterplatten
Halter-Art: 1/8" (3,175mm)
Länge des Arbeitsteils: 12,5mm
Bohrerdurchmesser: 3,65mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.