Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; 80÷100A; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SM3R9900
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SM3R9900
EAN/GTIN:
     8013975219874
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Isolationsspannung: 1kV
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Einstellbereich des Überstromauslösers: 80...100A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Stoßstromspannung: 8kV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 291,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 216,73*
€ 318,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.