Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM4006-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM4006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.