Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; MELF; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; MELF; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; MELF; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-SM4007-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SM4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: MELF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.