Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 200V; If: 200Ax2; T1; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM400T200D1-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SM400T200D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: T1
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 400A
Vorwärtsstrom: 200A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2,84kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 14 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.