Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1,5A; DO213AB; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1,5A; DO213AB; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1,5A; DO213AB; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-SM5398-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SM5398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.