Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; MELF plastic; Ufmax: 1,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM5402-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM5402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.