Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 500V; 3A; 1,5us; MELF plastic; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM5405-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM5405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.