Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 10V; 41A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 10V; 41A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 10V; 41A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T10AY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T10AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8,55V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 41A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
5
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,638*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,252*
€ 0,896*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.