Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T33A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T33A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,1A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SM6T
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,114*
€ 0,164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,1933*
1 Tag
1695
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,853*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.