Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T36AY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T36AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202;stm_202410_lp
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.