Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,6kW; 24,4÷26,9V; 186A; Unidirektional; DO218AB; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM8S22ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SM8S22ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DO218AB
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 186A
Durchbruchspannung: 24,4...26,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SM8S
Verlustleistung pro Impuls max.: 6,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.