Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,6kW; 28,9V; 157A; Unidirektional; DO218AB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,6kW; 28,9V; 157A; Unidirektional; DO218AB; Rolle,Band
Diode: TVS; 6,6kW; 28,9V; 157A; Unidirektional; DO218AB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM8S26A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SM8S26A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO218AB
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 157A
Durchbruchspannung: 28,9V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 6,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.