Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L: 49mm; W: 19mm; Thk: 0,6mm; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 49 mm, SM96F SM
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 49 mm, SM96F SM
Artikel-Nr.:
     2805-SM96F-SM
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM96F SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWANN-MORTON
Breite: 19mm
Länge: 49mm
Stärke: 0,6mm
Ersatzteil-Typ: Klinge
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Passendes Zubehör: IDL-4313;IDL-PRO-FOLD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 63,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,58*
€ 63,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,57*
€ 75,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,10*
€ 63,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4313 SM
ab € 42,38*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.