Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 0,3m; RP-SMA männlich,RP-SMA weiblich; schwarz; gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-10-0.3
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-10-0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Hersteller: ONTECK
Kabel-Art: RG174
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: RP-SMA männlich;RP-SMA weiblich
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.