Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 2W; 51V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 0,5uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 2W; 51V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 0,5uA
Diode: Zener; 2W; 51V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-SMA2EZ51-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMA2EZ51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 51V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.