Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 33,5V; 12,3A; Unidirektional; SOD128F; SMA6S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA6S30AH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMA6S30AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,3A
Durchbruchspannung: 33,5V
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SMA6S
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.