Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 111÷123V; 2,5A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 111÷123V; 2,5A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 111÷123V; 2,5A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ100CA-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ100CA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 111...123V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0944*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0457*
€ 0,2127*
2 Tage
4650
5
€ 14,99*
ab € 0,0779*
€ 0,7145*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.