Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 11,1÷12,3V; 23,5A; Unidirektional; SMA; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ10ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMAJ10ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 23,5A
Durchbruchspannung: 11,1...12,3V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.