Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 12,85V; 22A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ11A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 22A
Durchbruchspannung: 12,85V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
2 Tage
3907
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,393*
25
€ 5,95*
ab € 0,2929*
€ 0,6272*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,0488*
€ 0,6666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/61
ab € 0,0778*
Ähnlich
Vishay
SMAJ10A-E3/61
ab € 0,0621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.