Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 133÷147V; 2,1A; Unidirektional; SMA; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ120ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMAJ120ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 120V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,1A
Durchbruchspannung: 133...147V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.