Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 144V; 1,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 144V; 1,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 400W; 144V; 1,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ130A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ130A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,4A
Durchbruchspannung: 144V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0643*
€ 0,2288*
1 Tag
565
5
€ 14,99*
ab € 0,0777*
€ 0,5109*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ130A
ab € 0,0513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.