Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 144÷159V; 1,9A; Unidirektional; SMA; Rolle; SMAJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ130ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMAJ130ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,9A
Durchbruchspannung: 144...159V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SMAJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.