Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 20V; 13,7A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 20V; 13,7A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 20V; 13,7A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ18A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ18A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 18V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,7A
Durchbruchspannung: 20V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0955*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2475*
1 Tag
13110
5
€ 14,99*
ab € 0,0771*
€ 0,6299*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ17A
ab € 0,0558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.