Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 26,7V; 10,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ24AH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ24AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,3A
Durchbruchspannung: 26,7V
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SMAJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7472*
€ 0,88917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.