Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 30,4V; 9,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 30,4V; 9,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 30,4V; 9,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ26A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ26A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,5A
Durchbruchspannung: 30,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0953*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,063*
€ 0,2475*
1 Tag
2940
5
€ 14,99*
ab € 0,0782*
€ 0,7278*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.