Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 33,3V; 8,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ30A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,3A
Durchbruchspannung: 33,3V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SMAJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0838*
€ 0,1393*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0929*
€ 0,7299*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.