Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 70,2V; 4,1A; Unidirektional; ±5%; DO214AC; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ60A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 60V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,1A
Durchbruchspannung: 70,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,0564*
€ 0,3473*
1 Tag
2583
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,535*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ58A-E3/61
ab € 0,0704*
Ähnlich
Vishay
SMAJ60A-E3/61
ab € 0,0733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.