Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ70A-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ70A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,5A
Durchbruchspannung: 81,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.