Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 87,7V; 3,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ75A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 75V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,3A
Durchbruchspannung: 87,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.