Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26A; Unidirektional; SMA; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ9.0ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMAJ9.0ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 26A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0455*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.