Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
Diode: TVS; 0,4kW; 167÷185V; 1,7A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SMAJE150A-EA
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
SMAJE150A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller:
EATON ELECTRIC
Montage:
SMD
Gehäuse:
SMA
Rückspannung max.:
150V
Struktur des Halbleiters:
Unidirektional
Strom im max. Impuls:
1,7A
Durchbruchspannung:
167...185V
Leck strom:
1µA
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Dioden-Typ:
TVS
Verlustleistung pro Impuls max.:
0,4kW
... >
Sicherheitsdioden
>
Sicherheitsdioden SMD
>
Transil unidirektionale Dioden SMD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen