Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 31,1÷34,4V; 8,8A; Unidirektional; SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJE28A-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SMAJE28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 31,1...34,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: eaton_202305
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4747*
€ 0,56489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.