Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 492÷543V; 0,6A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAJE440A-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SMAJE440A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 440V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 0,6A
Durchbruchspannung: 492...543V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.