Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschmierstoffe; Spray; Bestandteile: Kupfer; Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAR-CU-100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
kupfer spray
Hersteller: AG TERMOPASTY
Betriebstemperatur: -40...1100°C
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Temperatur
Fassungsvermögen: 0,1l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Hochtemperaturschmierstoffe
Mittelanwendung: Schmieren
Mittelbestimmung: Bremsen und Kupplungen;Bremsanlage;Getriebe;Schrauben;Gewindeverbindungen;Gelenke;Zündkerzenfassungen
Eigenschaften des Mittels: verursacht keine Korrosion;geringer Reibungsfaktor
Bestandteile des Mittels: Kupfer
Form: Spray
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.;P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H373: Kann die Organe schädigen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H361f: Suspected of damaging fertility.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.