Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMBD08212
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMBD08212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12...14V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,76*
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 6,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.